Schneider - Schneider Charge Pro töltésszabályzó 1P 16A-50A SN180840 - EVA4HPC1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Töltőáram - 0.017 A
Vész-szétkapcsolás áramkimaradás esetén - Nem
Névleges feszültség - 220-230 V
Kommunikációs illesztőfelülettel - Igen
Célzott töltőpontok max. száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
3606486998458
Sonepar cikkszám
SN180840
Gyártói cikkszám
EVA4HPC1
Gyártói típuskód
EVA4HPC1
Töltőáram:
0.017 A
Vész-szétkapcsolás áramkimaradás esetén:
Nem
Névleges feszültség:
220-230 V
Kommunikációs illesztőfelülettel:
Igen
Célzott töltőpontok max. száma:
1
Szélesség:
93 mm
Magasság:
70 mm
Mélység:
69 mm
Ez a Schneider Charge tartozék egy, a töltőállomás kiegészítésére szolgáló töltésszabályozó eszköz. Egyfázisú hálózatban használatos. A készülék 220-230 V~ feszültséggel, +/- 10%-os tűréssel és 50 Hz-es vagy 60 Hz-es frekvencián használható. Lehetővé teszi a töltő elektromos járműhöz rendelt maximális teljesítmény valós idejű vezérlését a házban lévő többi fogyasztó fogyasztásának megfelelően. Ezt a beállítást a felhasználó manuálisan állítja be, 6 féle áramérték választható a 16 A és 50 A közötti tartományból. Beltéren, 35 mm-es DIN-sínre kell felszerelni. A töltőállomással a háztartás elektromos hálózatán keresztül kommunikál (Power Line Communication). A helyi jelzés alapértelmezett jelzés esetén piros, vezérlési folyamat esetén zöld színű LED-del történik. Egy másik zöld LED azt jelzi, ha a készülék kommunikál a töltőállomással. A méret (szélesség) 93mm × (magasság) 70mm × (mélység) 69mm. A termék tömege 196g. Színe fehér. Műanyagból készült. Az üzemi hőmérséklet -30 °C és 50 °C között, a tárolási hőmérséklet -40 °C és 85 °C között van. Megfelel az EN 61010-1 (2010-es kiadás) és az EN61326-1 (2013-as kiadás) szabványnak.