Schneider - Schneider Charge töltőállomás - 1P+N / 3P+N - 7,4/11/22kW - T2 aljzattal - 16/32A SN176151 - EVH5A22N2S
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Berendezésoldali csatlakozó kivitel - egyéb
Max. teljesítmény töltőpontonként - 22 kW
Töltőpontok száma - 1
Szerelési mód - falraszerelés
Szélesség - 244 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN176151
Gyártói cikkszám
EVH5A22N2S
Gyártói típuskód
EVH5A22N2S
Berendezésoldali csatlakozó kivitel:
egyéb
Max. teljesítmény töltőpontonként:
22 kW
Töltőpontok száma:
1
Szerelési mód:
falraszerelés
Szélesség:
244 mm
Magasság:
352 mm
Mélység:
117 mm
Schneider Charge töltőállomás - 1P+N / 3P+N - 7,4/11/22kW - T2 aljzattal - 16/32A