Nem visszaküldhető

Schneider - Schneider Electric APC EASY UPS BV 500 VA, AVR, Schuko aljzat, 230 V SN153206 - BV500I-GR

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Schneider Electric APC EASY UPS BV 500 VA, AVR, Schuko aljzat, 230 V SN153206

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kimeneti hatásos teljesítmény - 300 W

  • Kimeneti látszólagos teljesítmény - 500 VA

  • Bemeneti feszültség - 230-230 V

  • Áthidaló idő teljes tehernél - 0 min

  • USV-technológia - vonal-interaktív

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

150 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

0731304338284

Sonepar cikkszám

SN153206

Gyártói cikkszám

BV500I-GR

Gyártói típuskód

BV500I-GR

Kimeneti hatásos teljesítmény:

300 W

Kimeneti látszólagos teljesítmény:

500 VA

Bemeneti feszültség:

230-230 V

Áthidaló idő teljes tehernél:

0 min

USV-technológia:

vonal-interaktív

Kimeneti feszültség:

230-230 V

USB illesztőhely:

Nem

SNMP:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Kialakítás:

szabadonálló

Szélesség:

160.5 mm

Magasság:

260 mm

Mélység:

305 mm

Hálózatirányításra képes:

Nem

Hideg készülékek (C13) kimeneti csatlakozóinak száma:

0

Primer frekvencia:

50-60 Hz

Potenciálmentes kapcsoló érintkező:

Nem

Automata kikapcsolási funkció:

Nem

Fix csatlakozó kimeneti csatlakozóinak száma:

0

Primer fázisok száma:

1

Kommunikációs illesztőhellyel, RS-232:

Nem

Szekunder fázisok száma:

1

Tömeg:

3.9 kg

Bemeneti csatlakozás:

Villásdugó CEE 7/4 (F típus)

Hideg készülékek (C19) kimeneti csatlakozóinak száma:

0

Szekunder frekvencia:

50-60 Hz

Teljesítményfelvétel:

9.5 W

Moduláris:

Nem

Max. feszültség torzítás a kimeneten (lineáris teher):

0 %

Kimeneti teljesítményfaktor:

0.6

Teljes hatékonyság:

95 %

Hatékonyság Eco-móduszban:

0 %

Schneider Electric APC EASY UPS BV 500 VA, AVR, Schuko aljzat, 230 V