Schneider - Schneider Electric Easy UPS BVS 500VA, AVR, Schuko kimenet, 230V SX046549 - BVS500I-GR
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kimeneti hatásos teljesítmény - 300 W
Kimeneti látszólagos teljesítmény - 500 VA
Bemeneti feszültség - 230-230 V
Áthidaló idő teljes tehernél - 0.0001 min
USV-technológia - vonal-interaktív
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
167 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX046549
Gyártói cikkszám
BVS500I-GR
Gyártói típuskód
APC BVS500I-GR
Kimeneti hatásos teljesítmény:
300 W
Kimeneti látszólagos teljesítmény:
500 VA
Bemeneti feszültség:
230-230 V
Áthidaló idő teljes tehernél:
0.0001 min
USV-technológia:
vonal-interaktív
Kimeneti feszültség:
230-230 V
USB illesztőhely:
Nem
SNMP:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Kialakítás:
szabadonálló
Szélesség:
160.5 mm
Magasság:
92.5 mm
Mélység:
305 mm
Hálózatirányításra képes:
Nem
Hideg készülékek (C13) kimeneti csatlakozóinak száma:
0
Primer frekvencia:
45-65 Hz
Potenciálmentes kapcsoló érintkező:
Nem
Automata kikapcsolási funkció:
Nem
Fix csatlakozó kimeneti csatlakozóinak száma:
0
Primer fázisok száma:
2
Kommunikációs illesztőhellyel, RS-232:
Nem
Szekunder fázisok száma:
2
Tömeg:
3.9 kg
Bemeneti csatlakozás:
Villásdugó CEE 7/4 (F típus)
Hideg készülékek (C19) kimeneti csatlakozóinak száma:
0
Szekunder frekvencia:
50-60 Hz
Teljesítményfelvétel:
9.5 W
Moduláris:
Nem
Max. feszültség torzítás a kimeneten (lineáris teher):
0 %
Kimeneti teljesítményfaktor:
0.6
Teljes hatékonyság:
90 %
Hatékonyság Eco-móduszban:
95 %
Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):
4