Schneider - Schneider Electric Easy UPS Online 700mm rack sin ( Easy UPS Online UPS-hez) SX046594 - SRVSRK1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Tartozék - Nem
Pótalkatrész - Nem
Szélesség - 41.4 mm
Magasság - 42.6 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
12 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX046594
Gyártói cikkszám
SRVSRK1
Gyártói típuskód
APC SRVSRK1
Tartozék fajtája:
egyéb
Tartozék:
Nem
Pótalkatrész:
Nem
Szélesség:
41.4 mm
Magasság:
42.6 mm
Mélység:
700 mm
Névleges áram:
0 A
Névleges teljesítmény:
0 VA
Kapacitás:
0 Ah
Schneider Electric Easy UPS Online 700mm rack sin ( Easy UPS Online UPS-hez)