Schneider - Schneider Electric Easy UPS Online 900mm rack sin (Easy UPS Online UPS külső akkumulátorához) SX046595 - SRVSRK2
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Tartozék - Nem
Pótalkatrész - Nem
Szélesség - 58.5 mm
Magasság - 88 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
26 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX046595
Gyártói cikkszám
SRVSRK2
Gyártói típuskód
APC SRVSRK2
Tartozék fajtája:
egyéb
Tartozék:
Nem
Pótalkatrész:
Nem
Szélesség:
58.5 mm
Magasság:
88 mm
Mélység:
900 mm
Névleges áram:
0 A
Névleges teljesítmény:
0 VA
Kapacitás:
0 Ah
Schneider Electric Easy UPS Online 900mm rack sin (Easy UPS Online UPS külső akkumulátorához)