Schneider - Schneider Electric Easy UPS Online Dry Contact Card Relay kártya SX046593 - VGLS9901I
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Tartozék - Nem
Pótalkatrész - Nem
Szélesség - 52 mm
Magasság - 26 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
27 kg CO₂-eq
Vonalkód
0731304346173
Sonepar cikkszám
SX046593
Gyártói cikkszám
VGLS9901I
Gyártói típuskód
APC VGLS9901I
Tartozék fajtája:
egyéb
Tartozék:
Nem
Pótalkatrész:
Nem
Szélesség:
52 mm
Magasság:
26 mm
Mélység:
84 mm
Névleges áram:
0 A
Névleges teljesítmény:
0 VA
Kapacitás:
0 Ah
Schneider Electric Easy UPS Online Dry Contact Card Relay kártya