Schneider - Schneider Electric Easy UPS Online SNMP kártya SX046592 - APVS9601
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - SNMP/Web-Adapter
Tartozék - Nem
Pótalkatrész - Nem
Szélesség - 47 mm
Magasság - 15 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX046592
Gyártói cikkszám
APVS9601
Gyártói típuskód
APVS9601
Tartozék fajtája:
SNMP/Web-Adapter
Tartozék:
Nem
Pótalkatrész:
Nem
Szélesség:
47 mm
Magasság:
15 mm
Mélység:
23 mm
Névleges áram:
0 A
Névleges teljesítmény:
0 VA
Kapacitás:
0 Ah
Schneider Electric Easy UPS Online SNMP kártya