Schneider - Schneider Electric Easy UPS SRV6KRILRK és SRV10KRILRK külső, bővítő akkumulátor, rack változat rack sin nélkül SX046587 - SRVS240RLBP-9A
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Méretjelölés - blokk
Névleges feszültség - 240 V
Kapacitás - 9000 mAh
IEC-jelölés - egyéb
Egyéb jelölés - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
321 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX046587
Gyártói cikkszám
SRVS240RLBP-9A
Gyártói típuskód
APC SRVS240RLBP-9A
Méretjelölés:
blokk
Névleges feszültség:
240 V
Kapacitás:
9000 mAh
IEC-jelölés:
egyéb
Egyéb jelölés:
egyéb
Cellák száma:
20
Kivitel:
ólom
Hosszúság:
606 mm
Magasság (pólusokkal együtt):
131 mm
Szélesség:
438 mm
Átmérő:
0 mm
Akkucsomag:
Igen
Alkalmazható Ex-tartományban:
Nem
Műanyagház:
Igen
Környezeti hőmérséklet:
-15-40 °C
Gyorstöltéshez használható:
Nem
Tömeg:
60000 g
Schneider Electric Easy UPS SRV6KRILRK és SRV10KRILRK külső, bővítő akkumulátor, rack változat rack sin nélkül