Nem visszaküldhető

Schneider - Schneider Electric Easy UPS SRVS 2000VA 230V on-line SX046562 - SRVS2KI

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Schneider Electric Easy UPS SRVS 2000VA 230V on-line SX046562

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kimeneti hatásos teljesítmény - 1600 W

  • Kimeneti látszólagos teljesítmény - 2000 VA

  • Bemeneti feszültség - 110-285 V

  • Áthidaló idő teljes tehernél - 4 min

  • USV-technológia - online (vonalban)

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2095 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX046562

Gyártói cikkszám

SRVS2KI

Gyártói típuskód

APC SRVS2KI

Kimeneti hatásos teljesítmény:

1600 W

Kimeneti látszólagos teljesítmény:

2000 VA

Bemeneti feszültség:

110-285 V

Áthidaló idő teljes tehernél:

4 min

USV-technológia:

online (vonalban)

Kimeneti feszültség:

220-240 V

USB illesztőhely:

Igen

SNMP:

Igen

Feszültség fajtája:

AC

Kialakítás:

szabadonálló

Szélesség:

145 mm

Magasság:

238 mm

Mélység:

400 mm

Hálózatirányításra képes:

Igen

Hideg készülékek (C13) kimeneti csatlakozóinak száma:

4

Primer frekvencia:

40-70 Hz

Potenciálmentes kapcsoló érintkező:

Igen

Automata kikapcsolási funkció:

Igen

Fix csatlakozó kimeneti csatlakozóinak száma:

0

Primer fázisok száma:

1

Kommunikációs illesztőhellyel, RS-232:

Igen

Szekunder fázisok száma:

1

Tömeg:

16.8 kg

Bemeneti csatlakozás:

C14

Hideg készülékek (C19) kimeneti csatlakozóinak száma:

0

Szekunder frekvencia:

50-60 Hz

Teljesítményfelvétel:

1600 W

Moduláris:

Nem

Max. feszültség torzítás a kimeneten (lineáris teher):

3 %

Kimeneti teljesítményfaktor:

0.8

Teljes hatékonyság:

88 %

Hatékonyság Eco-móduszban:

94 %

Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):

0

Dugaszolóaljzatok száma francia szabvány E típusú:

0

Schneider Electric Easy UPS SRVS 2000VA 230V on-line