Schneider - Schneider Electric Easy UPS SRVS 3000VA 230V on-line SX046563 - SRVS3KI
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kimeneti hatásos teljesítmény - 2400 W
Kimeneti látszólagos teljesítmény - 3000 VA
Bemeneti feszültség - 110-285 V
Áthidaló idő teljes tehernél - 4 min
USV-technológia - online (vonalban)
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5605 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX046563
Gyártói cikkszám
SRVS3KI
Gyártói típuskód
APC SRVS3KI
Kimeneti hatásos teljesítmény:
2400 W
Kimeneti látszólagos teljesítmény:
3000 VA
Bemeneti feszültség:
110-285 V
Áthidaló idő teljes tehernél:
4 min
USV-technológia:
online (vonalban)
Kimeneti feszültség:
220-240 V
USB illesztőhely:
Igen
SNMP:
Igen
Feszültség fajtája:
AC
Kialakítás:
szabadonálló
Szélesség:
190 mm
Magasság:
335 mm
Mélység:
425 mm
Hálózatirányításra képes:
Igen
Hideg készülékek (C13) kimeneti csatlakozóinak száma:
6
Primer frekvencia:
40-70 Hz
Potenciálmentes kapcsoló érintkező:
Igen
Automata kikapcsolási funkció:
Igen
Fix csatlakozó kimeneti csatlakozóinak száma:
0
Primer fázisok száma:
1
Kommunikációs illesztőhellyel, RS-232:
Igen
Szekunder fázisok száma:
1
Tömeg:
26.8 kg
Bemeneti csatlakozás:
C20
Hideg készülékek (C19) kimeneti csatlakozóinak száma:
1
Szekunder frekvencia:
50-60 Hz
Teljesítményfelvétel:
2400 W
Moduláris:
Nem
Max. feszültség torzítás a kimeneten (lineáris teher):
3 %
Kimeneti teljesítményfaktor:
0.8
Teljes hatékonyság:
90 %
Hatékonyság Eco-móduszban:
95 %
Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):
0
Dugaszolóaljzatok száma francia szabvány E típusú:
0