Nem visszaküldhető

Schneider - Schneider Electric Easy UPS SRVS 6000VA 230V on-line, Rack változat, rack sin nélkül SX046579 - SRVS6KRI

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Schneider Electric Easy UPS SRVS 6000VA 230V on-line, Rack változat, rack sin nélkül SX046579

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kimeneti hatásos teljesítmény - 6000 W

  • Kimeneti látszólagos teljesítmény - 6000 VA

  • Bemeneti feszültség - 230-230 V

  • Áthidaló idő teljes tehernél - 0 min

  • USV-technológia - online (vonalban)

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

0731304341819

Sonepar cikkszám

SX046579

Gyártói cikkszám

SRVS6KRI

Gyártói típuskód

APC SRVS6KRI

Kimeneti hatásos teljesítmény:

6000 W

Kimeneti látszólagos teljesítmény:

6000 VA

Bemeneti feszültség:

230-230 V

Áthidaló idő teljes tehernél:

0 min

USV-technológia:

online (vonalban)

Kimeneti feszültség:

230-230 V

USB illesztőhely:

Igen

SNMP:

Igen

Feszültség fajtája:

AC

Kialakítás:

szabadonálló

Szélesség:

438 mm

Magasság:

173 mm

Mélység:

710 mm

Hálózatirányításra képes:

Igen

Hideg készülékek (C13) kimeneti csatlakozóinak száma:

0

Primer frekvencia:

40-70 Hz

Potenciálmentes kapcsoló érintkező:

Nem

Automata kikapcsolási funkció:

Nem

Fix csatlakozó kimeneti csatlakozóinak száma:

0

Primer fázisok száma:

1

Kommunikációs illesztőhellyel, RS-232:

Igen

Szekunder fázisok száma:

1

Tömeg:

61000 kg

Bemeneti csatlakozás:

egyéb

Hideg készülékek (C19) kimeneti csatlakozóinak száma:

0

Szekunder frekvencia:

50-60 Hz

Teljesítményfelvétel:

6000 W

Moduláris:

Nem

Max. feszültség torzítás a kimeneten (lineáris teher):

0 %

Kimeneti teljesítményfaktor:

1

Teljes hatékonyság:

94 %

Hatékonyság Eco-móduszban:

94 %

Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):

0

Dugaszolóaljzatok száma francia szabvány E típusú:

0

Schneider Electric Easy UPS SRVS 6000VA 230V on-line, Rack változat, rack sin nélkül