Schneider - Schneider Electric Easy UPS SRVS1KRILRK külső, bővítő akkumulátor,rack változat rack sin nélkül SX046589 - SRVS36RLBP-9A
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Méretjelölés - blokk
Névleges feszültség - 36 V
Kapacitás - 9000 mAh
IEC-jelölés - egyéb
Egyéb jelölés - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
111 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX046589
Gyártói cikkszám
SRVS36RLBP-9A
Gyártói típuskód
APC SRVS36RLBP-9A
Méretjelölés:
blokk
Névleges feszültség:
36 V
Kapacitás:
9000 mAh
IEC-jelölés:
egyéb
Egyéb jelölés:
egyéb
Cellák száma:
16
Kivitel:
ólom
Hosszúság:
400 mm
Magasság (pólusokkal együtt):
238 mm
Szélesség:
145 mm
Átmérő:
0 mm
Akkucsomag:
Igen
Alkalmazható Ex-tartományban:
Nem
Műanyagház:
Igen
Környezeti hőmérséklet:
-15-40 °C
Gyorstöltéshez használható:
Igen
Tömeg:
19800 g
Schneider Electric Easy UPS SRVS1KRILRK külső, bővítő akkumulátor,rack változat rack sin nélkül