Schneider - Schneider Electric Easy UPS SRVS2KIL és SRV32KIL külső, bővítő akkumulátor SX046590 - SRVS72BP-9A
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Névleges feszültség - 72 V
Hosszúság - 425 mm
Szélesség - 190 mm
Magasság (pólusokkal együtt) - 336 mm
Tömeg - 38000 kg
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
185 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX046590
Gyártói cikkszám
SRVS72BP-9A
Gyártói típuskód
APC SRVS72BP-9A
Névleges feszültség:
72 V
Hosszúság:
425 mm
Szélesség:
190 mm
Magasság (pólusokkal együtt):
336 mm
Tömeg:
38000 kg
Környezeti hőmérséklet:
0-40 °C
Schneider Electric Easy UPS SRVS2KIL és SRV32KIL külső, bővítő akkumulátor