Schneider - Schneider Electric Easy UPS SRVS6KIL és SRVS10KIL külső, bővítő akkumulátor SX046586 - SRVS240BP-9A
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Méretjelölés - blokk
Névleges feszültség - 240 V
Kapacitás - 9000 mAh
IEC-jelölés - egyéb
Egyéb jelölés - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
288 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX046586
Gyártói cikkszám
SRVS240BP-9A
Gyártói típuskód
APC SRVS240BP-9A
Méretjelölés:
blokk
Névleges feszültség:
240 V
Kapacitás:
9000 mAh
IEC-jelölés:
egyéb
Egyéb jelölés:
egyéb
Cellák száma:
20
Kivitel:
ólom
Hosszúság:
485 mm
Magasság (pólusokkal együtt):
368 mm
Szélesség:
190 mm
Átmérő:
0 mm
Akkucsomag:
Igen
Alkalmazható Ex-tartományban:
Nem
Műanyagház:
Nem
Környezeti hőmérséklet:
0-40 °C
Gyorstöltéshez használható:
Nem
Tömeg:
60000 g
Schneider Electric Easy UPS SRVS6KIL és SRVS10KIL külső, bővítő akkumulátor