Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Gyűjtősínadapter NSX400/630 3P 60mm SN008889 - LV432623

MásolásMásolás
Schneider - Gyűjtősínadapter NSX400/630 3P 60mm SN008889

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Hordozó sín felszereltsége - nincs

  • Elektromos csatlakozó típusa - egyéb

  • Adapterszélesség - 139 mm

  • Síntávolság - 60 mm

  • Sínszélesség - 0 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

3606480022487

Sonepar cikkszám

SN008889

Gyártói cikkszám

LV432623

Gyártói típuskód

Prisma Plus LV432623

Hordozó sín felszereltsége:

nincs

Elektromos csatlakozó típusa:

egyéb

Adapterszélesség:

139 mm

Síntávolság:

60 mm

Sínszélesség:

0 mm

Névleges áram In:

630 A

Min. áramsínvastagság:

5 mm

Max. áramsín vastagság:

10 mm

Gyűjtősínadapter NSX400/630 3P 60mm