Schneider - Induktív kapcs fémh. AC/DC M12 érz.táv 2 mm NO G04397 - XS1M12MA230
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kapcsolási távolság - 2 mm
Kapcsolókimenet típusa - PNP/NPN
Feszültség fajtája - AC/DC
Házforma/háztípus - henger, csavarmenet
Ház anyaga - fém
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G04397
Gyártói cikkszám
XS1M12MA230
Gyártói típuskód
XS1M12MA230
Kapcsolási távolság:
2 mm
Kapcsolókimenet típusa:
PNP/NPN
Feszültség fajtája:
AC/DC
Házforma/háztípus:
henger, csavarmenet
Ház anyaga:
fém
Szenzor magassága:
50 mm
Max. kimeneti áram a biztonságos kimeneten:
200 mA
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
24-210 V
Érzékelők ; Induktív érzékelő ; % Induktív kapcs fémh. AC/DC M12 érz.táv 2 mm NO