Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Irányváltó mágneskapcsoló 150A 115VAC IP2X SX007232 - LC2D150FE7

MásolásMásolás
Schneider - Irányváltó mágneskapcsoló 150A 115VAC IP2X SX007232

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Funkció - irányváltó

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 115-115 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 115-115 V

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110960617

Sonepar cikkszám

SX007232

Gyártói cikkszám

LC2D150FE7

Gyártói típuskód

LC2D150FE7

Funkció:

irányváltó

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

115-115 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

115-115 V

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Névleges üzemi teljesítmény NEMA:

74.6 kW

Védettség (IP):

IP2X

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

0-0 V

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

150 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

75 kW

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Irányváltó mágneskapcsoló 150A 115VAC