Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Keret 2-es Prodax fehér IP20 002662 - EEEP32100201040

MásolásMásolás
Schneider - Keret 2-es Prodax fehér IP20 002662

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Egységek száma - 2

  • Szerelési irány - vízszintes és függőleges

  • Anyag - műanyag

  • Szín - fehér

  • Védettség (IP) - IP20

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997436502350

Sonepar cikkszám

002662

Gyártói cikkszám

EEEP32100201040

Gyártói típuskód

Classic PK-2 FH

Egységek száma:

2

Szerelési irány:

vízszintes és függőleges

Anyag:

műanyag

Szín:

fehér

Védettség (IP):

IP20

Keret 2-es Prodax fehér