Schneider - Rugó kézikapcsolóhoz SX005501 - K10B016TCH
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Nulla állással - Nem
Pólusszám - 0
Névleges tartós áram (Iu) - 0 A
Visszahúzással nullhelyzetbe - Nem
Komplett készülék a házban - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110394665
Sonepar cikkszám
SX005501
Gyártói cikkszám
K10B016TCH
Gyártói típuskód
K10B016TCH
Nulla állással:
Nem
Pólusszám:
0
Névleges tartós áram (Iu):
0 A
Visszahúzással nullhelyzetbe:
Nem
Komplett készülék a házban:
Nem
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre:
Nem
Alkalmas közbenső beépítésre:
Nem
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
0 kW
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
0 A
Alkalmas padlóra szerelésre:
Nem
Segédérintkezők száma, záró:
0
Front szerelés:
Nem
Segédérintkezők száma, váltó:
0