Schneider - TI áramváltó 2000/5A (54x102) klíma álló, gyűjtősínhez kettős szekunder kivezetéssel (DE) SX008896 - METSECT5DE200
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - átdugaszolt áramátalakító
Névleges primer áram - 2000 A
Névleges szekunder áram - 5 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény - 25 VA
Pontossági osztály - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480618987
Sonepar cikkszám
SX008896
Gyártói cikkszám
METSECT5DE200
Gyártói típuskód
PowerLogic METSECT5DE200
Kivitel:
átdugaszolt áramátalakító
Névleges primer áram:
2000 A
Névleges szekunder áram:
5 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény:
25 VA
Pontossági osztály:
1
Nyílásátmérő:
0 mm
Kalibrálva:
Nem
Túláram-korlátozó tényező:
FS 5
Nyílás szélessége:
55-55 mm
Nyílás magassága:
103-103 mm
Csapó rögzítés:
Nem
Érintésvédelemmel:
Nem
Csatlakozó, szekunder:
csavaros csatlakozás
Rézsínnel:
Nem
Primer bemenetek száma:
1