Schneider - SCP110 kondenzáció érzékelő SX054676 - 006902500
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Glykolhoz használható - Nem
Háztartási szennyvízhez alkalmas - Nem
Hűtővízhez alkalmas - Nem
Érzékelő kivitel - egyéb
Kapcsolási különbség beállítható - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
7332552011498
Sonepar cikkszám
SX054676
Gyártói cikkszám
006902500
Gyártói típuskód
006902500
Glykolhoz használható:
Nem
Háztartási szennyvízhez alkalmas:
Nem
Hűtővízhez alkalmas:
Nem
Érzékelő kivitel:
egyéb
Kapcsolási különbség beállítható:
Nem
Úszó anyaga:
egyéb
Kondenzvízhez alkalmas:
Nem
Szerelési mód:
egyéb
Max. közeghőmérséklet (folyamatos):
60 °C
Max. feszültség érintkezők:
24 V
Fekáliákhoz alkalmas:
Nem
Ivóvízre alkalmas:
Nem
Védettség (IP):
IP64
Esővízhez alkalmas:
Nem
Leolvasható:
Nem
Kijelzővel:
Nem
Függőleges szerelés:
Igen
Szerelés vízszintes:
Igen
Védettség (NEMA):
4
Robbanásvédett:
Nem