Schneider - SD segédérintkező SN077354 - 33004
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - egyéb
Kivitel - integrálható
Foglalat - nincs
Váltóérintkezők száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430330042
Sonepar cikkszám
SN077354
Gyártói cikkszám
33004
Gyártói típuskód
33004
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
egyéb
Kivitel:
integrálható
Foglalat:
nincs
Váltóérintkezők száma:
1
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
0
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
4 A
Hibajel-kapcsolók száma:
1
SD érintkező. készülék rövid megnevezése: SD - termék vagy komponens típusa: segédérintkezők - tartománykompatibilitás: Compact NS630b...1600, Compact NS1600b...3200. Előnyök : Megfelel minden kisfeszültségű alkalmazás elvárásainak: azonos méret és beszer