Schneider - SDN 2xRJ45 adap.AMP,MOLEX,KELINE bet,feh SN006994 - SDN4400621
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felhasználás - Modular-Jack
Szerelési mód - süllyesztett
Szín - fehér
Összeállítás - központi lap
Csapéófedéllel / csapfedeles - Nem
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8690495061383
Sonepar cikkszám
SN006994
Gyártói cikkszám
SDN4400621
Gyártói típuskód
Sedna SDN4400621
Felhasználás:
Modular-Jack
Szerelési mód:
süllyesztett
Szín:
fehér
Összeállítás:
központi lap
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Feliratmező:
feliratmező nélkül
Anyag:
műanyag
IP védettséghez alkalmas:
IP20
SDN 2xRJ45 adap.AMP,MOLEX,KELINE bet,feh