Schneider - SDTAM 24/415 V AC/DC SDTAM érintkező kioldó modul (termikus SN027047 - LV429424
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - motorvédelmi kapcsoló
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Záróérintkezők száma - 0
Nyitóérintkezők száma - 0
Váltóérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480020469
Sonepar cikkszám
SN027047
Gyártói cikkszám
LV429424
Gyártói típuskód
LV429424
Funkció:
motorvédelmi kapcsoló
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0
Schneider Automatizálási Kampány 2024