Nem visszaküldhető

Schneider - SE BACK-UPS 1100VA, 230V, AVR, IEC aljzat SX014360 - SX31K1CI

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - SE BACK-UPS 1100VA, 230V, AVR, IEC aljzat SX014360

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kimeneti hatásos teljesítmény - 660 W

  • Kimeneti látszólagos teljesítmény - 1100 VA

  • Bemeneti feszültség - 220-240 V

  • Áthidaló idő teljes tehernél - 0.0002 min

  • USV-technológia - vonal-interaktív

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2151 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

0731304307419

Sonepar cikkszám

SX014360

Gyártói cikkszám

SX31K1CI

Gyártói típuskód

SX31K1CI

Kimeneti hatásos teljesítmény:

660 W

Kimeneti látszólagos teljesítmény:

1100 VA

Bemeneti feszültség:

220-240 V

Áthidaló idő teljes tehernél:

0.0002 min

USV-technológia:

vonal-interaktív

Kimeneti feszültség:

220-240 V

USB illesztőhely:

Igen

SNMP:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Kialakítás:

szabadonálló

Szélesség:

130 mm

Magasság:

215 mm

Mélység:

336 mm

Hálózatirányításra képes:

Nem

Hideg készülékek (C13) kimeneti csatlakozóinak száma:

6

Primer frekvencia:

50-60 Hz

Potenciálmentes kapcsoló érintkező:

Nem

Automata kikapcsolási funkció:

Nem

Fix csatlakozó kimeneti csatlakozóinak száma:

0

Primer fázisok száma:

1

Kommunikációs illesztőhellyel, RS-232:

Nem

Szekunder fázisok száma:

1

Tömeg:

12 kg

Bemeneti csatlakozás:

C14

Hideg készülékek (C19) kimeneti csatlakozóinak száma:

0

Szekunder frekvencia:

50-60 Hz

Teljesítményfelvétel:

660 W

Moduláris:

Nem

Max. feszültség torzítás a kimeneten (lineáris teher):

0 %

Kimeneti teljesítményfaktor:

0.6

Teljes hatékonyság:

90 %

Hatékonyság Eco-móduszban:

95 %

Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):

0

Adat- és telekommunikáció - SE BACK-UPS 1100VA, 230V, AVR, IEC aljzat