Schneider - SE BACK-UPS 1100VA, 230V, AVR, SCHUKO aljzat SX014361 - SX31K1CI-GR
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kimeneti hatásos teljesítmény - 660 W
Kimeneti látszólagos teljesítmény - 1100 VA
Bemeneti feszültség - 230-230 V
USV-technológia - vonal-interaktív
Kimeneti feszültség - 230-230 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2151 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX014361
Gyártói cikkszám
SX31K1CI-GR
Gyártói típuskód
SX31K1CI-GR
Kimeneti hatásos teljesítmény:
660 W
Kimeneti látszólagos teljesítmény:
1100 VA
Bemeneti feszültség:
230-230 V
USV-technológia:
vonal-interaktív
Kimeneti feszültség:
230-230 V
Feszültség fajtája:
AC
Kialakítás:
szabadonálló
Szélesség:
130 mm
Magasság:
215 mm
Mélység:
336 mm
Hálózatirányításra képes:
Nem
Hideg készülékek (C13) kimeneti csatlakozóinak száma:
0
Primer frekvencia:
50-50 Hz
Fix csatlakozó kimeneti csatlakozóinak száma:
0
Primer fázisok száma:
1
Szekunder fázisok száma:
1
Tömeg:
12 kg
Bemeneti csatlakozás:
Villásdugó CEE 7/4 (F típus)
Hideg készülékek (C19) kimeneti csatlakozóinak száma:
0
Szekunder frekvencia:
50-50 Hz
Kimeneti teljesítményfaktor:
0.6
Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):
4