Nem visszaküldhető

Schneider - SE BACK-UPS 650VA, 230V, AVR, IEC aljzat SX014362 - SX3650CI

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - SE BACK-UPS 650VA, 230V, AVR, IEC aljzat SX014362

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kimeneti hatásos teljesítmény - 390 W

  • Kimeneti látszólagos teljesítmény - 650 VA

  • Bemeneti feszültség - 230-230 V

  • Áthidaló idő teljes tehernél - 0.000167 min

  • USV-technológia - vonal-interaktív

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

209 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

0731304307433

Sonepar cikkszám

SX014362

Gyártói cikkszám

SX3650CI

Gyártói típuskód

SX3650CI

Kimeneti hatásos teljesítmény:

390 W

Kimeneti látszólagos teljesítmény:

650 VA

Bemeneti feszültség:

230-230 V

Áthidaló idő teljes tehernél:

0.000167 min

USV-technológia:

vonal-interaktív

Kimeneti feszültség:

230-230 V

USB illesztőhely:

Igen

SNMP:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Kialakítás:

szabadonálló

Szélesség:

198 mm

Magasság:

270 mm

Mélység:

340 mm

Hálózatirányításra képes:

Nem

Hideg készülékek (C13) kimeneti csatlakozóinak száma:

4

Primer frekvencia:

50-60 Hz

Potenciálmentes kapcsoló érintkező:

Nem

Automata kikapcsolási funkció:

Nem

Fix csatlakozó kimeneti csatlakozóinak száma:

0

Primer fázisok száma:

1

Kommunikációs illesztőhellyel, RS-232:

Nem

Szekunder fázisok száma:

1

Tömeg:

6.2 kg

Bemeneti csatlakozás:

C14

Hideg készülékek (C19) kimeneti csatlakozóinak száma:

0

Szekunder frekvencia:

50-60 Hz

Teljesítményfelvétel:

390 W

Moduláris:

Nem

Max. feszültség torzítás a kimeneten (lineáris teher):

0 %

Kimeneti teljesítményfaktor:

0.6

Teljes hatékonyság:

90 %

Hatékonyság Eco-móduszban:

95 %

Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):

0

Adat- és telekommunikáció - SE BACK-UPS 650VA, 230V, AVR, IEC aljzat