Nem visszaküldhető

Schneider - SE BACK-UPS 650VA, 230V, AVR, SCHUKO aljzat SX014363 - SX3650CI-GR

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - SE BACK-UPS 650VA, 230V, AVR, SCHUKO aljzat SX014363

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kimeneti hatásos teljesítmény - 390 W

  • Kimeneti látszólagos teljesítmény - 650 VA

  • Bemeneti feszültség - 230-230 V

  • USV-technológia - vonal-interaktív

  • Kimeneti feszültség - 230-230 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

209 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX014363

Gyártói cikkszám

SX3650CI-GR

Gyártói típuskód

SX3650CI-GR

Kimeneti hatásos teljesítmény:

390 W

Kimeneti látszólagos teljesítmény:

650 VA

Bemeneti feszültség:

230-230 V

USV-technológia:

vonal-interaktív

Kimeneti feszültség:

230-230 V

Feszültség fajtája:

AC

Kialakítás:

szabadonálló

Szélesség:

115 mm

Magasság:

200 mm

Mélység:

257 mm

Hálózatirányításra képes:

Nem

Hideg készülékek (C13) kimeneti csatlakozóinak száma:

0

Primer frekvencia:

50-50 Hz

Fix csatlakozó kimeneti csatlakozóinak száma:

0

Primer fázisok száma:

1

Szekunder fázisok száma:

1

Tömeg:

6.2 kg

Bemeneti csatlakozás:

Villásdugó CEE 7/4 (F típus)

Hideg készülékek (C19) kimeneti csatlakozóinak száma:

0

Szekunder frekvencia:

50-50 Hz

Kimeneti teljesítményfaktor:

0.6

Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):

4

Adat- és telekommunikáció - SE BACK-UPS 650VA, 230V, AVR, SCHUKO aljzat