Schneider - SE Easy UPS SRVS 192V RM Batte SX080542 - SRVS192RBP-7A
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Méretjelölés - blokk
Névleges feszültség - 192 V
Kapacitás - 7000 mAh
IEC-jelölés - egyéb
Egyéb jelölés - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
243 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX080542
Gyártói cikkszám
SRVS192RBP-7A
Gyártói típuskód
APC SRVS192RBP-7A
Méretjelölés:
blokk
Névleges feszültség:
192 V
Kapacitás:
7000 mAh
IEC-jelölés:
egyéb
Egyéb jelölés:
egyéb
Cellák száma:
16
Kivitel:
ólom
Hosszúság:
710 mm
Magasság (pólusokkal együtt):
87 mm
Szélesség:
438 mm
Átmérő:
0 mm
Akkucsomag:
Igen
Alkalmazható Ex-tartományban:
Nem
Műanyagház:
Igen
Környezeti hőmérséklet:
-15-40 °C
Gyorstöltéshez használható:
Nem
Tömeg:
47000 g
SE Easy UPS SRVS 192V RM Batte