Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - SE Easy UPS SRVS 192V RM Batte SX080543 - SRVS192RBP-9A

MásolásMásolás
Schneider - SE Easy UPS SRVS 192V RM Batte SX080543

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Méretjelölés - blokk

  • Névleges feszültség - 192 V

  • Kapacitás - 9000 mAh

  • IEC-jelölés - egyéb

  • Egyéb jelölés - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

270 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX080543

Gyártói cikkszám

SRVS192RBP-9A

Gyártói típuskód

APC SRVS192RBP-9A

Méretjelölés:

blokk

Névleges feszültség:

192 V

Kapacitás:

9000 mAh

IEC-jelölés:

egyéb

Egyéb jelölés:

egyéb

Cellák száma:

32

Kivitel:

ólom

Hosszúság:

710 mm

Magasság (pólusokkal együtt):

87 mm

Szélesség:

438 mm

Átmérő:

0 mm

Akkucsomag:

Igen

Alkalmazható Ex-tartományban:

Nem

Műanyagház:

Igen

Környezeti hőmérséklet:

-15-40 °C

Gyorstöltéshez használható:

Nem

Tömeg:

53000 g

SE Easy UPS SRVS 192V RM Batte