Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - SE7200F5545 zóna szabályozó IP20 SX013953 - SE7200F5545

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - SE7200F5545 zóna szabályozó IP20 SX013953

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Busz-rendszer KNX - Nem

  • Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás) - Nem

  • Egyéb buszrendszerek - egyéb

  • Összeállítás - vezérlőelem

  • Szerelési mód - falon kívüli

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX013953

Gyártói cikkszám

SE7200F5545

Gyártói típuskód

SE7200F5545

Busz-rendszer KNX:

Nem

Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):

Nem

Egyéb buszrendszerek:

egyéb

Összeállítás:

vezérlőelem

Szerelési mód:

falon kívüli

Busz-rendszer rádió-frekvenciás:

Nem

Busz-rendszer LON:

Nem

Busz-rendszer Powernet:

Nem

Bidirekcionális rádió frekvencia:

Nem

Helyszíni kezeléssel:

Igen

Lopás/szétszerelés elleni védelemmel:

Igen

LED-kijelzővel:

Igen

Kijelzővel:

Igen

Digitális bemenetek száma:

3

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

matt

Szín:

fehér

RAL-szám (hasonló):

9010

Áttetsző:

Nem

Külső érzékelő:

Nem

Kézi célértékbeállítás:

Igen

Jelenlétérzékelő:

Igen

Párhuzamos működtetés lehetséges:

Igen

Védettség (IP):

IP20

Busz-csatolással:

Igen

Hőmérséklet szabályozó osztálya:

VI

Min. készülékdoboz mélység:

0 mm

Intelligens otthon/buszrendszerek - SE7200F5545 zóna szabályozó