Schneider - SE8000 vezetéknélküli fali jelenlétérzékelő ZigBee PRO SX014185 - SED-WMS-P-5045
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Busz-rendszer KNX - Nem
Kivitel - mozgásjelző
Szerelési mód - falon kívüli
Egyéb buszrendszerek - egyéb
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481205094
Sonepar cikkszám
SX014185
Gyártói cikkszám
SED-WMS-P-5045
Gyártói típuskód
SED-WMS-P-5045
Busz-rendszer KNX:
Nem
Kivitel:
mozgásjelző
Szerelési mód:
falon kívüli
Egyéb buszrendszerek:
egyéb
Szín:
fehér
Bidirekcionális rádió frekvencia:
Nem
Vízszintes érzékelésszög:
-41-41 °
Anyag:
műanyag
Busz-csatolással:
Igen
Mellékállomás bemenetek:
Nem
Indító fényerő beállítható:
Nem
DALI-2 tanúsítvánnyal:
Nem
Állatkifutó:
Nem
Lépcsőházi világításvezérlő:
Nem
Tanító funkció a kívánt világossághoz:
Nem
Optimális szerelési magasság:
1 m
Max. hatótávolság előre:
5 m
Függőleges érzékelésszög:
-47-47 °
Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):
Nem
Busz-rendszer rádió-frekvenciás:
Igen
Busz-rendszer LON:
Nem
Busz-rendszer Powernet:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
kezeletlen
RAL-szám (hasonló):
9010
Áttetsző:
Nem
Átbújásvédelem:
Nem
Üzemmódválasztó:
Nem
Mennyezetre szerelhető:
Nem
Falra szerelhető:
Nem
Kikapcsolás késleltetés öntanuló:
Nem
Buszfeszültség ellátás:
Nem
Háttérfigyelés:
Nem
Csatornák száma:
1
Akusztikus szenzorral:
Nem
Szélesség:
29 mm
Magasság:
65 mm
Mélység:
25 mm
Csatlakozókábel:
Nem