Schneider - Sebesség figyelő relé GT65725 - RM35S0MW
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 24-240 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 24-240 V
Működtetés feszültségtípusa - AC/DC
Funkció fordulatszámfigyelés - Igen
Funkció nyugalmi állapot megfigyelés - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
59 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389119405256
Sonepar cikkszám
GT65725
Gyártói cikkszám
RM35S0MW
Gyártói típuskód
Zelio RM35S0MW
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
24-240 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
24-240 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC/DC
Funkció fordulatszámfigyelés:
Igen
Funkció nyugalmi állapot megfigyelés:
Igen
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Bemenetek kiértékelése:
kétcsatornás
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
24-240 V
Visszavezető (áram)körrel:
Igen
Névleges üzemi frekvencia:
45-66 Hz
Levehető szorítókkal:
Nem
Kimenetek száma, biztonságos, késleltetésmentes, érintkezéssel terhelt:
0
Kimenetek száma, biztonságos, késleltetett, érintkezéssel terhelt:
0
Kimenetek száma, biztonságos, késleltetésmentes, félvezető:
0
Kimenetek száma, biztonságos, késleltetett, félvezető:
0
Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetésmentes, érintkezéssel terhelt:
0
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetett, érintkezéssel terhelt:
1
SIL IEC 61508 szerint:
nincs
Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetésmentes, félvezető:
0
Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetett, félvezető:
0
Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:
Level a
BG BIA engedéllyel:
Nem
UL szerinti engedéllyel:
Igen
Szélesség:
35 mm
Magasság:
90 mm
Mélység:
72 mm