Schneider - SEDNA 1xRJ45 adapter, AMP, MOLEX, KELINE betétekhez, grafit SX013904 - SDN4300670
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felhasználás - Modular-Jack
Szerelési mód - süllyesztett
Szín - fekete
Összeállítás - központi lap
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480672347
Sonepar cikkszám
SX013904
Gyártói cikkszám
SDN4300670
Gyártói típuskód
Sedna SDN4300670
Felhasználás:
Modular-Jack
Szerelési mód:
süllyesztett
Szín:
fekete
Összeállítás:
központi lap
Anyag:
műanyag
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Háztartási szerelvények - SEDNA 1xRJ45 adapter, AMP, MOLEX, KELINE betétekhez, grafit