Schneider - SEDNA 1xRJ45 adapter, RDM betétekhez, grafit SX013897 - SDN4300470
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Szín - egyéb
Anyagminőség - termoplasztik
Halogénmentes - Nem
Készülék szélessége - 71 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480672385
Sonepar cikkszám
SX013897
Gyártói cikkszám
SDN4300470
Gyártói típuskód
Sedna SDN4300470
Anyag:
műanyag
Szín:
egyéb
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Nem
Készülék szélessége:
71 mm
Készülék magassága:
71 mm
Szerelési irány:
vízszintes és függőleges
Felület kivitele:
fényes
Áttetsző:
Nem
Készülék mélysége:
36 mm
Háztartási szerelvények - SEDNA 1xRJ45 adapter, RDM betétekhez, grafit