Schneider - SEDNA 1xRJ45 adapter, RDM betétekhez, krém SX013894 - SDN4300423
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyes
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Anyagminőség - termoplasztik
Kábelvezető csatornához használható - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8690495061468
Sonepar cikkszám
SX013894
Gyártói cikkszám
SDN4300423
Gyártói típuskód
Sedna SDN4300423
Kivitel:
egyes
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Anyagminőség:
termoplasztik
Kábelvezető csatornához használható:
Nem
Készülék szélessége:
71 mm
Készülék magassága:
71 mm
Szerelési irány:
vízszintes és függőleges
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
fényes
Áttetsző:
Nem
Készülék mélysége:
36 mm
Háztartási szerelvények - SEDNA 1xRJ45 adapter, RDM betétekhez, krém