Schneider - SEDNA 1xRJ45 adapter, SYSTIMAX betétekhez, alumínium SX013899 - SDN4300560
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyes
Anyag - műanyag
Szín - alumínium
Anyagminőség - termoplasztik
Kábelvezető csatornához használható - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8690495061505
Sonepar cikkszám
SX013899
Gyártói cikkszám
SDN4300560
Gyártói típuskód
Sedna SDN4300560
Kivitel:
egyes
Anyag:
műanyag
Szín:
alumínium
Anyagminőség:
termoplasztik
Kábelvezető csatornához használható:
Nem
Készülék szélessége:
71 mm
Készülék magassága:
71 mm
Szerelési irány:
vízszintes és függőleges
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
fényes
Áttetsző:
Nem
Készülék mélysége:
36 mm
Háztartási szerelvények - SEDNA 1xRJ45 adapter, SYSTIMAX betétekhez, alumínium