Schneider - SEDNA 1xRJ45 Cat6 UTP aljzat, bézs IP20 SX013912 - SDN4700147
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Falon kívüli - Nem
Csatlakozó típusa - RJ45 8(4)
Szín - bézs
Védettség (IP) - IP20
Süllyesztett szerelés - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8690495060140
Sonepar cikkszám
SX013912
Gyártói cikkszám
SDN4700147
Gyártói típuskód
Sedna SDN4700147
Falon kívüli:
Nem
Csatlakozó típusa:
RJ45 8(4)
Szín:
bézs
Védettség (IP):
IP20
Süllyesztett szerelés:
Igen
Rögzítés módja:
egyéb
Csatlakozási mód:
csavar
Készülék szélessége:
71 mm
Készülék magassága:
71 mm
Készülék mélysége:
36 mm
Adat- és telekommunikáció - SEDNA 1xRJ45 Cat6 UTP aljzat, bézs