Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
MegszűntNem visszaküldhető

Schneider - SEDNA 2xRJ11 aljzat, alumínium IP20 SN029721 - SDN4201160

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - SEDNA 2xRJ11 aljzat, alumínium IP20 SN029721

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Falon kívüli - Nem

  • Csatlakozó típusa - egyéb

  • Kategória - 3

  • Szín - alumínium

  • Kimenet iránya - egyenes

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

7 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8690495039511

Sonepar cikkszám

SN029721

Gyártói cikkszám

SDN4201160

Gyártói típuskód

Sedna SDN4201160

Falon kívüli:

Nem

Csatlakozó típusa:

egyéb

Kategória:

3

Szín:

alumínium

Kimenet iránya:

egyenes

Védettség (IP):

IP20

Süllyesztett szerelés:

Igen

Csatornabeépítés:

Nem

Rögzítés módja:

csavarozás

Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz:

2

Csatlakozási mód:

LSA

Árnyékolt csatlakozóhüvely:

Nem

Szövegmezővel:

Nem

Porvédelemmel:

Nem

Sedna, double telephone outlet, RJ11 without frame aluminium. termékcsalád: Sedna - termék vagy komponens típusa: dupla telefonaljzat - csatlakozások vonalvégpontok: csavaros kapcsok. Előnyök : .. Alkalmazások: ..