Schneider - SEDNA 2xRJ45 adapter, AMP, MOLEX, KELINE betétekhez, bézs SX013906 - SDN4400647
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Szín - bézs
Anyagminőség - termoplasztik
Halogénmentes - Nem
Készülék szélessége - 71 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8690495064834
Sonepar cikkszám
SX013906
Gyártói cikkszám
SDN4400647
Gyártói típuskód
Sedna SDN4400647
Anyag:
műanyag
Szín:
bézs
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Nem
Készülék szélessége:
71 mm
Készülék magassága:
71 mm
Szerelési irány:
vízszintes és függőleges
Felület kivitele:
fényes
Áttetsző:
Nem
Készülék mélysége:
36 mm
Háztartási szerelvények - SEDNA 2xRJ45 adapter, AMP, MOLEX, KELINE betétekhez, bézs