Schneider - SEDNA 2xRJ45 adapter, AMP, MOLEX, KELINE betétekhez, krém SX013905 - SDN4400623
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felhasználás - Modular-Jack
Szerelési mód - süllyesztett
Szín - bézs
Összeállítás - központi lap
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8690495061437
Sonepar cikkszám
SX013905
Gyártói cikkszám
SDN4400623
Gyártói típuskód
Sedna SDN4400623
Felhasználás:
Modular-Jack
Szerelési mód:
süllyesztett
Szín:
bézs
Összeállítás:
központi lap
Anyag:
műanyag
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Háztartási szerelvények - SEDNA 2xRJ45 adapter, AMP, MOLEX, KELINE betétekhez, krém