Schneider - SEDNA 2xRJ45 Cat5e STP aljzat, titánium IP20 SN029312 - SDN4600168
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Falon kívüli - Nem
Csatlakozó típusa - RJ45 8(4)
Kategória - 5E
Szín - titán
Kimenet iránya - egyenes
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
8690495035919
Sonepar cikkszám
SN029312
Gyártói cikkszám
SDN4600168
Gyártói típuskód
Sedna SDN4600168
Falon kívüli:
Nem
Csatlakozó típusa:
RJ45 8(4)
Kategória:
5E
Szín:
titán
Kimenet iránya:
egyenes
Védettség (IP):
IP20
Süllyesztett szerelés:
Igen
Csatornabeépítés:
Nem
Padlódoboz/padló alá szerelhető:
Nem
Rögzítés módja:
csavarozás
Összeállítás:
alapelem
Csatlakozóhüvelyekkel/kapcsolókkal:
Nem
Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz:
2
RAL-szám:
0
Csatlakozási mód:
LSA
Árnyékolt csatlakozóhüvely:
Igen
Árnyékolt ház:
Nem
Külön földeléscsatlakozás:
Nem
Szövegmezővel:
Nem
Kompatibilis harmadik féltől származó fedlapokkal:
Igen
Külön kábelhúzás-tehermentesítés:
Nem
Ernyő-csatlakozó szerelési módja:
egyéb
Porvédelemmel:
Nem
Lezáró ellenállással:
Nem
Mechanikus kódolás:
Nem
Színkódolás:
Nem
Készülék szélessége:
71 mm
Készülék magassága:
71 mm
Készülék mélysége:
36 mm