Schneider - SEDNA 2xRJ45 Cat6 STP aljzat, krém IP20 SN028988 - SDN5000123
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Falon kívüli - Nem
Csatlakozó típusa - RJ45 8(8)
Kategória - 6
Szín - bézs
Kimenet iránya - egyenes
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
8690495036121
Sonepar cikkszám
SN028988
Gyártói cikkszám
SDN5000123
Gyártói típuskód
Sedna SDN5000123
Falon kívüli:
Nem
Csatlakozó típusa:
RJ45 8(8)
Kategória:
6
Szín:
bézs
Kimenet iránya:
egyenes
Védettség (IP):
IP20
Süllyesztett szerelés:
Igen
Csatornabeépítés:
Nem
Rögzítés módja:
csavarozás
Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz:
2
Csatlakozási mód:
LSA
Árnyékolt csatlakozóhüvely:
Igen
Szövegmezővel:
Nem
Porvédelemmel:
Nem
SEDNA 2xRJ45 Cat6 STP aljzat, krém