Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - SEDNA DESIGN Kettes keret, univerzális, alumínium IP20 SX047100 - SDD313802

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - SEDNA DESIGN Kettes keret, univerzális, alumínium IP20 SX047100

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Egységek száma - 2

  • Szerelési irány - vízszintes és függőleges

  • Egységek száma vízszintesen - 2

  • Anyag - műanyag

  • Szín - alumínium

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606481482549

Sonepar cikkszám

SX047100

Gyártói cikkszám

SDD313802

Gyártói típuskód

SEDNA DESIGN SDD313802

Egységek száma:

2

Szerelési irány:

vízszintes és függőleges

Egységek száma vízszintesen:

2

Anyag:

műanyag

Szín:

alumínium

Szövegmező / írási felület:

Nem

Egységek száma függőlegesen:

2

Alkalmas eszközbeépítő csatornához:

Nem

Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):

0

Szerelőkerettel:

Nem

Süllyesztett szerelés:

Igen

Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):

0

Felület kivitele:

matt

Rögzítés módja:

beakasztás (pattintós)

Beépítésre alkalmas:

Nem

Anyagminőség:

termoplasztik

Alkalmas padlódobozhoz:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Védettség (IP):

IP20

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Felület:

egyéb

Szélesség:

85 mm

Ütésállóság (IK):

IK02

Áttetsző:

Nem

Magasság:

156 mm

Antibakteriális bevonat:

Nem

RAL-szám (hasonló):

7047

Mélység:

10 mm

SEDNA DESIGN Kettes keret, univerzális, alumínium IP20