Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - SEDNA DESIGN Kettes keret, univerzális, fehér IP20 SX047090 - SDD311802

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - SEDNA DESIGN Kettes keret, univerzális, fehér IP20 SX047090

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Egységek száma - 2

  • Szerelési irány - vízszintes és függőleges

  • Egységek száma vízszintesen - 2

  • Anyag - műanyag

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606481482303

Sonepar cikkszám

SX047090

Gyártói cikkszám

SDD311802

Gyártói típuskód

SEDNA DESIGN SDD311802

Egységek száma:

2

Szerelési irány:

vízszintes és függőleges

Egységek száma vízszintesen:

2

Anyag:

műanyag

Szín:

fehér

Szövegmező / írási felület:

Nem

Egységek száma függőlegesen:

2

Alkalmas eszközbeépítő csatornához:

Nem

Vízszintes modulok száma (modulos építési módnál):

0

Szerelőkerettel:

Nem

Süllyesztett szerelés:

Igen

Függőleges modulok száma (modulos építési módnál):

0

Felület kivitele:

fényes

Rögzítés módja:

beakasztás (pattintós)

Beépítésre alkalmas:

Nem

Anyagminőség:

termoplasztik

Alkalmas padlódobozhoz:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Védettség (IP):

IP20

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Felület:

kezeletlen

Szélesség:

85 mm

Ütésállóság (IK):

IK02

Áttetsző:

Nem

Magasság:

156 mm

Antibakteriális bevonat:

Nem

RAL-szám (hasonló):

9003

Mélység:

10 mm

A Schneider Electric Sedna Design és Elements takarókerete a funkcionalitás és a dizájn zökkenőmentes ötvözésével növeli a teret. Süllyesztett szerelés is lehetséges, vagy kiemelődobozra is felszerelhető. Az egymásba kapcsolódó rögzítőkerettel több eszköz is egyszerűen igazítható. A nem megfelelően telepített falidobozok kompenzálására csavarnyílásokkal is rendelkezik. A keret szélei lekerekítettek, a fal felé ívelve lettek kialakítva. A forma kifejezetten arra lett tervezve, hogy megakadályozza a porlerakódást. Az univerzális keretek vízszintesen vagy függőlegesen is felszerelhetők. Ezek a 2-es keretek minden kivitelben elérhetők, és tetszőlegesen kombinálhatók az összes betéttel. A készülék süllyesztett szerelést tesz lehetővé. A méret (szélesség) 85mm × (magasság) 156mm × (mélység) 10mm. A tömege 17g. A termék színe fehér (RAL 9003), fényes felületi bevonattal, amely elegáns és felső kategóriás érzést kölcsönöz a szobának. Termoplasztikus ABS-UV stabilizált anyagból készült. IP20 fokozatú védettséggel rendelkezik. A Sedna Design és Elements egy prémium termékcsalád, amely a modern színek és formák széles választékát kínálja, fa, kő, fém és üveg megjelenését és hangulatát kelti ügyfelei otthonaiban. A Sedna még tovább megy az ergonómia, a könnyű telepítés és használat, a megbízhatóság és a minőségi kivitelezés terén.