Schneider - SEDNA Dupla USB töltő, 2.1A, titánium SX013844 - SDN2710268
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Max. kimeneti áram - 2100 mA
Üzemi feszültség - 100-240 V
Szerelési mód - süllyesztett
Szín - titán
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480989841
Sonepar cikkszám
SX013844
Gyártói cikkszám
SDN2710268
Gyártói típuskód
Sedna SDN2710268
Kivitel:
egyéb
Max. kimeneti áram:
2100 mA
Üzemi feszültség:
100-240 V
Szerelési mód:
süllyesztett
Szín:
titán
Frekvencia:
50-60 Hz
Min. készülékdoboz mélység:
30.8 mm
Háztartási szerelvények - SEDNA Dupla USB töltő, 2.1A, titánium