Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - SEDNA Dupla USB töltő, A+C, 21W, fehér SN198219 - SDD111405

MásolásMásolás
Schneider - SEDNA Dupla USB töltő, A+C, 21W, fehér SN198219

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Max. kimeneti áram - 3000 mA

  • Üzemi feszültség - 220-240 V

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

15 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606487104995

Sonepar cikkszám

SN198219

Gyártói cikkszám

SDD111405

Gyártói típuskód

SEDNA SDD111405

Kivitel:

egyéb

Max. kimeneti áram:

3000 mA

Üzemi feszültség:

220-240 V

Szerelési mód:

süllyesztett

Szín:

fehér

Csatlakozási mód:

csavaros kapocs

USB-A-portok száma:

1

USB-C portok száma:

1

Frekvencia:

50-60 Hz

RAL-szám:

9003

Készülék szélessége:

73 mm

Készülék magassága:

73 mm

Kimeneti feszültség:

5-12 V

Készülék mélysége:

44 mm

Teljesítményfelvétel:

0.05 W

Min. készülékdoboz mélység:

32 mm

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Ütésállóság (IK):

IK02

Antibakteriális bevonat:

Nem

SEDNA Dupla USB töltő, A+C, 21W, fehér