Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - SEDNA Egyes keret, IP44, alumínium SX061342 - SDN5810560

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - SEDNA Egyes keret, IP44, alumínium SX061342

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Egységek száma - 1

  • Szerelési irány - vízszintes

  • Egységek száma vízszintesen - 1

  • Anyag - műanyag

  • Szín - alumínium

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

4 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3606480996016

Sonepar cikkszám

SX061342

Gyártói cikkszám

SDN5810560

Gyártói típuskód

Sedna SDN5810560

Egységek száma:

1

Szerelési irány:

vízszintes

Egységek száma vízszintesen:

1

Anyag:

műanyag

Szín:

alumínium

Egységek száma függőlegesen:

1

Alkalmas eszközbeépítő csatornához:

Nem

Szerelőkerettel:

Nem

Süllyesztett szerelés:

Igen

Felület kivitele:

fényes

Rögzítés módja:

szorító-/csavarrögzítés

Beépítésre alkalmas:

Nem

Anyagminőség:

termoplasztik

Alkalmas padlódobozhoz:

Nem

Védettség (IP):

IP44

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Felület:

lakkozott

Szélesség:

85 mm

Áttetsző:

Nem

Magasság:

85 mm

Beépítési szélesség:

0 mm

Antibakteriális bevonat:

Nem

Mélység:

9.7 mm

SEDNA Egyes keret, IP44, alumínium