Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - SEDNA Egyes keret, IP44,bézs SX013921 - SDN5810547

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - SEDNA Egyes keret, IP44,bézs SX013921

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Egységek száma - 1

  • Szerelési irány - vízszintes és függőleges

  • Anyag - műanyag

  • Szín - bézs

  • Védettség (IP) - IP44

Csomagolás és feltételek

  • 30 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480996009

Sonepar cikkszám

SX013921

Gyártói cikkszám

SDN5810547

Gyártói típuskód

Sedna SDN5810547

Egységek száma:

1

Szerelési irány:

vízszintes és függőleges

Anyag:

műanyag

Szín:

bézs

Védettség (IP):

IP44

Háztartási szerelvények - SEDNA Egyes keret, IP44, krém